オンダ
SUPER トランシーバー Deluxe
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(12個)
注文コード
24500519
品番
61722
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ボタンを押して話すだけ、簡単に無線通信できる「SUPER トランシーバー Deluxe」です!二人で遊べる2台セット。*通話可能距離:約10m
寸法(mm)
220×245×103
使用電池
単4電池8本使用(2台)別売
有効距離(m)
【通話】10
入数(個)
12
適合年齢(歳)
6歳以上
グリーンマーク
認定
注意
※単4電池8本使用(2台)別売