14-3625 ケイコーカード あり タカ印(ササガワ) 24500534

ケイコーカード あり

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
寸法(縦×横)(mm)44×67
レモン
内容量1冊(30枚)注文コード24500534品番14-3625
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。

レモンサイズ寸法(縦×横)(mm)44×67材質特殊蛍光カード紙(420g/m2)質量(g)40アズワン品番65-0492-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 店内商品の価格表示
エキゾチックアフリカ卸売・小売業

蛍光なので非常に目立つので長年にわたり愛用しています。
前に合った税別と税込みの二重表記タイプを復活して欲しいです。

対象商品 : 24500638
2022-10-12
用途: 店の各種商品の価格表示
卸売・小売業

蛍光色のため良く目立って非常に良い。以前から使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする