曜日別特売
14-3644 ケイコーカード あり タカ印(ササガワ) 24500622

ケイコーカード あり

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
寸法(縦×横)(mm)62×93
内容量1冊(30枚)注文コード24500622品番14-3644
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。

サイズ寸法(縦×横)(mm)62×93材質特殊蛍光カード紙(420g/m2)質量(g)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24500638
2022-10-12
用途: 店の各種商品の価格表示
卸売・小売業

蛍光色のため良く目立って非常に良い。以前から使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする