122021 NEWおさんぽ新幹線 E5系新幹線 はさぶさ ワンダーランド 24500650

NEWおさんぽ新幹線 E5系新幹線 はさぶさ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(6個)注文コード24500650品番122021
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

お子様が大好きな、のりもの「新幹線」のビニールおさんぽ玩具です!フォルムも丸みがあってカワイイ感じに仕上がってます!また車輪とヒモが付いているので何時でも一緒に行動ができちゃいます。男の子向けの景品おもちゃにぴったりですよ。

セット内容本体(ヒモ付き)・棒×3個・車輪×6個本体寸法(mm)【膨らませた時】200×180×380入数(個)6適合年齢(歳)6歳以上グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする