タカ印(ササガワ)
ケイコーカード あり
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
特大
特小
小
中
大
特大
超特大
寸法(縦×横)(mm)
72×108
35×52
44×67
52×79
62×93
72×108
83×122
色
黄橙
レモン
桃
全22種類を一覧で見る
内容量
1冊(30枚)
注文コード
24500656
品番
14-3652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。
色
黄橙
サイズ
特大
寸法(縦×横)(mm)
72×108
材質
特殊蛍光カード紙(420g/m
2
)
質量(g)
106