曜日別特売
14-3665 ケイコーカード あり タカ印(ササガワ) 24500708

ケイコーカード あり

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ超特大
寸法(縦×横)(mm)83×122
レモン
内容量1冊(30枚)注文コード24500708品番14-3665
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

遠くからでも目立つ蛍光は、必ず持っていたいアイテムの一つ!色やけし難い蛍光色です。

レモンサイズ超特大寸法(縦×横)(mm)83×122材質特殊蛍光カード紙(420g/m2)質量(g)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24500638
2022-10-12
用途: 店の各種商品の価格表示
卸売・小売業

蛍光色のため良く目立って非常に良い。以前から使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする