曜日別特売
16-1701 ショーカード ハガキサイズ タカ印(ササガワ) 24501566

ショーカード ハガキサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(柄)クローバー
内容量1冊(30枚)注文コード24501566品番16-1701
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

デザイン性のあるショーカードです。コトPOP等にご使用出来ます。

色(柄)クローバーサイズはがき判寸法(縦×横)(mm)100×148材質カード紙(186g/m2)質量(g)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする