タカ印(ササガワ)
カード ブルー枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
小
小
中
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
24502555
品番
16-4276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
材質
アイボリー紙(308g/m
2
)
サイズ
小
質量(g)
206
寸法(縦×横)(mm)
95×130
網サイズ(mm)
11
注意
※16-4368、16-4268につきまして、2021年6月頃より順次、紙質を変更させて頂く予定で御座います。(アイボリー紙420g/m
2
→アイボリー紙308g/m
2
)