曜日別特売
17-5059 ショーカード 波ケイ 入り タカ印(ササガワ) 24503605

ショーカード 波ケイ 入り

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)注文コード24503605品番17-5059
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
材質アイボリー紙(260g/m2)サイズ特小質量(g)23寸法(縦×横)(mm)32×56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24503605
2024-06-04
用途: 冷蔵庫内の値段付けに使いました。
株式会社 竹内商店卸売・小売業

分かってはいたのですが、税込み価格と税抜き価格と二段で書けるのが、欲しかったです。

対象商品 : 24503605
2021-05-24
用途: 商品の値段に(数字スタンプにて)
森の詩卸売・小売業

個人商店なのでバーコード印刷機は導入できず昔ながらのスタンプ値段表示なのでプライスカードが廃盤になるなかやっとみつけた商品です。
税込価格の表示があればさらに助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする