曜日別特売
BC-365L 充電器 京セラインダストリアルツールズ 24504089

BC-365L 充電器 京セラインダストリアルツールズ 24504089
BC-365L 充電器 京セラインダストリアルツールズ 24504089
BC-365L 充電器 京セラインダストリアルツールズ 24504089
BC-365L 充電器 京セラインダストリアルツールズ 24504089

充電器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード24504089品番BC-365L
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

BDX-2用の内蔵電池用の充電器です
サイズ:幅50×高さ55×奥行21mm
質量:78g
材質:PC
原産国:中国

用途BDX-2の内蔵電池の充電適合機種BDX-2タイプ3.6Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC4.7充電時間180分充電時間(分)180適合バッテリーBDX-2内蔵電池
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※充電中は充電器本体に多少の熱を持ちますが性能には影響ありません
※充電中にテレビやラジオなどに雑音が入ったら充電器をテレビ・ラジオから離すか、別のコンセントを使用してください
※充電完了後は必ず充電器から電池パックを取り外してください
※充電の際は電池パックを奥まで確実に差込んでください(奥まで確実に差込まないと充電できない場合があります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする