京セラインダストリアルツールズ
カーボンブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
ED-220VR・ED-263VR・ED-262VR・ED-263MS
注文コード
24504290
品番
609SU
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途
モーターを構成しているアマチュアへの電力供給
仕様
【ブラシ番号】609SU
適合機種
ED-220VR・ED-263VR・ED-262VR・ED-263MS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
9×40×6
質量(g/個)
2
入数(個)
2
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※カーボンブラシ交換時は必ず2つ同時に交換してください
※カーボンブラシの交換は必ず電源を切ってから行ってください
※カーボンブラシは摩耗限度線を超える前に交換してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください