タカ印(ササガワ)
提札 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000枚)
材質
カード紙(320g/m
2
)
注文コード
24504488
品番
18-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
寸法・材質・色
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
「税込価格」表示ができるタイプです。
形状
ミシン目入
色(柄)
赤
寸法(縦×横)(mm)
40×32
材質
カード紙(320g/m
2
)
質量(g)
500
タイプ
角丸四角型
ひも長(mm)
約80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24504488
18-22
28602448
18-5022
提札 角丸四角型 赤 ミシン目入
タカ印(ササガワ)
1箱(500枚)
¥
3,198
税込
¥3,518
内容量に違いがあります