曜日別特売
18-158 提札 バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 24504752

提札 バラエティ柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000枚)寸法(縦×横)(mm)9×25材質サイビカード紙(308g/m2)色(柄)黄無地注文コード24504752品番18-158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

「税込価格」表示ができるタイプです。

形状長型色(柄)黄無地寸法(縦×横)(mm)9×25材質サイビカード紙(308g/m2)質量(g)112タイプ長型ひも長(mm)約60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする