タカ印(ササガワ)
提札 金 ゴールド
(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(縦×横)(mm)
27×31
18×25
27×31
12×37
15×50
ひも長(mm)
約75
約65
約75
約80
質量(g)
210
115
195
200
135
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
24505312
品番
18-1924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
形状
カバン型
寸法(縦×横)(mm)
27×31
材質
アイボリー紙(420g/m
2
)
質量(g)
210
ひも長(mm)
約75