曜日別特売
18-1942 提札  金 ゴールド タカ印(ササガワ) 24505364

提札 金 ゴールド

(1件のレビュー)
寸法(縦×横)(mm)12×37
ひも長(mm)約65
質量(g)135
内容量1箱(500枚)注文コード24505364品番18-1942
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
形状長型寸法(縦×横)(mm)12×37材質アイボリー紙(420g/m2)質量(g)135ひも長(mm)約65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24505294
2025-01-07
用途: 急須の値段付け
有限会社カク万伊藤園卸売・小売業

長年、愛用している商品です。
近くのお店での取り扱いがなくなり困っていましたので、
おかげ様でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする