曜日別特売
18-3320 提札 バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 24505452

提札 バラエティ柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500枚)材質アイボリー紙(372g/m2)注文コード24505452品番18-3320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

「税込価格」表示ができるタイプです。

形状四角型色(柄)桃 SALE寸法(縦×横)(mm)26×24材質アイボリー紙(372g/m2)質量(g)150タイプ四角型ひも長(mm)約70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする