タカ印(ササガワ)
提札 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500枚)
寸法(縦×横)(mm)
40×32
材質
アイボリー紙(372g/m
2
)
色(柄)
紺 SALE
注文コード
24505477
品番
18-3331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
寸法・材質・色
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
「税込価格」表示ができるタイプです。
形状
四角型
色(柄)
紺 SALE
寸法(縦×横)(mm)
40×32
材質
アイボリー紙(372g/m
2
)
質量(g)
290
タイプ
四角型
ひも長(mm)
約80