タカ印(ササガワ)
提札 バラエティ柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
材質
カード紙(244g/m
2
)
注文コード
24505836
品番
18-3710
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・色
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
「税込価格」表示ができるタイプです。
形状
長形
色(柄)
花枠
寸法(縦×横)(mm)
20×60
材質
カード紙(244g/m
2
)
質量(g)
195
タイプ
花枠
ひも長(mm)
約90