曜日別特売
19-851 パック入提札 糸あり タカ印(ササガワ) 24506283

パック入提札 糸あり

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100枚)
寸法(縦×横)(mm)10×25
色(柄)
内容量1袋(100枚)注文コード24506283品番19-851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580

紙の厚みもしっかりしていて、淡い色がきれい。触ってみると、少しツルッとした質感です。ファンシーグッズやかわいい系アイテムと相性ぴったり。糸色もパステルカラー!

色(柄)寸法(縦×横)(mm)10×25材質カード紙(262g/m2)質量(g)9ひも長(mm)約60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24506423
2023-11-05
用途: アクセサリーの値札として
卸売・小売業

紙の色はオフホワイトという感じで、真っ白しろでは無いところがとても気に入りました!
サイズもいい感じだったので無くなったらまた買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする