曜日別特売
19-866 パック入提札 糸あり タカ印(ササガワ) 24506414

パック入提札 糸あり

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
寸法(縦×横)(mm)12×37
色(柄)ぎんねず
内容量1袋(100枚)注文コード24506414品番19-866
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

紙の厚みもしっかりしていて、淡い色がきれい。触ってみると、少しツルッとした質感です。ファンシーグッズやかわいい系アイテムと相性ぴったり。糸色もパステルカラー!

色(柄)ぎんねず寸法(縦×横)(mm)12×37材質カード紙(262g/m2)質量(g)14ひも長(mm)約65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24506423
2023-11-05
用途: アクセサリーの値札として
卸売・小売業

紙の色はオフホワイトという感じで、真っ白しろでは無いところがとても気に入りました!
サイズもいい感じだったので無くなったらまた買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする