曜日別特売
20-345 ラベルシール(OA対応)(テンプレあり) ササガワ 24507254

ラベルシール(OA対応)(テンプレあり)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(1536片)
タイプ旧20-145相当
内容量1冊(1536片)注文コード24507254品番20-345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220
タイプ旧20-145相当シートサイズ(mm)148×100材質上質タック紙直径(Φmm)9質量(g)40紙厚(mm)0.13サイズ(mm)
注意
※旧品番20-325とはサイズが異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24507062
2020-05-23
用途: 値付け
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

最近、あまり販売されている所が無くて困ってました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする