24-1902 シール札紙 タカ印(ササガワ) 24509704

24-1902 シール札紙 タカ印(ササガワ) 24509704
24-1902 シール札紙 タカ印(ササガワ) 24509704
24-1902 シール札紙 タカ印(ササガワ) 24509704
24-1902 シール札紙 タカ印(ササガワ) 24509704
24-1902 シール札紙 タカ印(ササガワ) 24509704
24-1902 シール札紙 タカ印(ササガワ) 24509704
24-1902 シール札紙 タカ印(ササガワ) 24509704
24-1902 シール札紙 タカ印(ササガワ) 24509704

シール札紙

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(50片)注文コード24509704品番24-1902
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥520

貼付けラクラク!耐久性のある全面シール札紙。コートタック紙を使用しているので耐久性があり、湿気にも強いので冷蔵・冷凍にも対応しています。1シート5片付

材質コートタック紙(弱粘着)質量(g)60タイプ御歳暮シートサイズ(mm)140×270寸法(縦×横)(mm)(一片)125×51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: お中元に
不動産業

シールなので重宝しています。 もう少しサイズのバリエーションがあると助かります。

対象商品 : 24509695
2021-06-30
用途: 贈答用セットに
株式会社虎屋

安かったので購入しました。文字入れはできませんが無地のしならこれでOKです。

対象商品 : 24509695
2021-03-06
用途: 小さな贈答品に便利です
その他業種

名前や表書きを印字して、小さなお菓子の箱に貼りました。本当に便利でした。

2が参考にしています
対象商品 : 24509695
2018-12-19
用途: 贈答品に

「お歳暮」とか印刷したタイプを復活して欲しいんですが

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
お歳暮は下記をご用意しております。
https://www.monotaro.com/g/01491706/
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする