曜日別特売
- テクノケルアミノCaB 味の素ヘルシーサプライ 24510021

テクノケルアミノCaB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(1.4kg)注文コード24510021品番-
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アミノ酸でキレート化された微量要素をスピード供給。
微量要素欠乏による影響を受けにくい植物にして生育をサポートします。
【こんな時にお使いください】
カルシウムとほう素を補給したい
葉や果実をしっかりさせたい
尻腐れ等の欠乏症状対策に
着果をよくしたい
収量、品質を向上させたい

用途作物の微量要素補給成分【保証成分】窒素全量8.0%内アンモニア性窒素1.0%、硝酸性窒素4.0%、水溶性石灰8.0%、水溶性ほう素0.35%その他遊離アミノ酸 5%使用方法葉面散布適合作物様々な作物で幅広くご使用いただけます(ブロッコリー・キャベツなどの葉菜類、トマト、ナス、イチゴなど果菜類、リンゴ、ブドウ、みかんなど果樹類)
関連資料:(4.66MB)
注意
※・希釈した液は保存できません。その日のうちに使い切ってください。
※・石灰硫黄合剤などアルカリ性の強い資材や銅剤農薬、油分の多いものとの混用や、強酸・強アルカリ資材との原液での混用は避けてください。
※・ミネラルの多い資材と併用する場合は、沈殿が生じないか事前に少量で試し、問題ないことを確認してからご使用ください。
※・高温時での施用は避けてください。
※・長時間放置すると分離します。使用前は必ずよく振る/攪拌して均一になったことをご確認の上ご使用ください。
※・低温下で成分の結晶が発生することがあります。加温するか、希釈時によく混用のうえ、溶解してからお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする