曜日別特売
28-958 OA対応札紙 輪のし タカ印(ササガワ) 24510255

28-958 OA対応札紙 輪のし タカ印(ササガワ) 24510255
28-958 OA対応札紙 輪のし タカ印(ササガワ) 24510255
28-958 OA対応札紙 輪のし タカ印(ササガワ) 24510255
28-958 OA対応札紙 輪のし タカ印(ササガワ) 24510255
28-958 OA対応札紙 輪のし タカ印(ササガワ) 24510255
28-958 OA対応札紙 輪のし タカ印(ササガワ) 24510255
28-958 OA対応札紙 輪のし タカ印(ササガワ) 24510255
28-958 OA対応札紙 輪のし タカ印(ササガワ) 24510255

OA対応札紙 輪のし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ無字
内容量1冊(105枚)注文コード24510255品番28-958
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

お手持ちのパソコン&プリンタできれいな文字が印刷できるOA対応短冊。1シート3枚付。一度に3枚の短冊をプリントできます。マイクロミシン目入りで簡単に切り取れます。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。

材質上質紙(65g/m2)質量(g)125タイプ無字シートサイズ(mm)257×182寸法(縦×横)(mm)(札紙)257×61紙厚(mm)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする