37-2005 POPハンガー 吊り具 ササガワ 24511454

POPハンガー 吊り具

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード24511454品番37-2005
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質ABS樹脂質量(g)6穴径(Φmm)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×18×9
注意
※吊り下げ紐は付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24511454
2024-01-07
用途: 天吊りバーナー用のフックに
製造業

天吊りバーナー(お正月用)を事務所の玄関へ吊るして使用するのに活用しました。

対象商品 : 24511454
2018-08-06
用途: 遮光シート設置
製造業

耐久性がどの程度あるか確認が必要ですが、現時点では満足です。

対象商品 : 24511454
2018-01-23
用途: プリントした作品(900×1800mm)を吊り下げるのと左右のバランスをとるのに使います。
cross-work studio

自由に左右に移動させられるのが非常に良いと思っています。左右のバランスや水平度を調整出来ることが何よりです。展示会は3月に予定しています。今は大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする