タカ印(ササガワ)
水引 白黄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1包
注文コード
24511892
品番
44-825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
5本元締め(貼止め)仕上げです。
サイズ
25
材質
和紙
厚さ(mm)
(フィルム)0.1
質量(g)
2
寸法(縦×横)(mm)
58×82