SSPB320 R0.25X1.5 CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 24512349

SSPB320 R0.25X1.5 CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 24512349
SSPB320 R0.25X1.5 CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具) 24512349

CBN3枚刃ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径D(Φmm)0.5注文コード24512349品番SSPB320 R0.25X1.5
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。

用途
高硬度鋼(~70HRC)
仕様首角(r):15゜材質CBN刃数3刃長(mm)L:0.38外径D(Φmm)0.5全長L(mm)50表面処理ノンコートねじれ角20゜シャンク径d(Φmm)4首下径d2(mm)0.46首下長L1(mm)1.5ボール半径R(mm)R0.25
注意
※刃先振れを極力小さくしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする