曜日別特売
#4105 ネオ・レインワールド トオケミ 24513067

#4105 ネオ・レインワールド トオケミ 24513067
#4105 ネオ・レインワールド トオケミ 24513067

ネオ・レインワールド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1袋注文コード24513067品番#4105
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スタンダードなレインウェア。
(ジャケット)
・透明リム付き着脱可能フード
・ポケット付
・メッシュ付※ジャケットのみ
(素材)
・表地:ポリエステル100%/PVCラミネート
・裏地:ポリエステル100%(メッシュ)※ジャケットのみ

用途
雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。
ルミナスブラックサイズ3L股下(cm)81着丈(cm)78適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)94~104素材【表地】ポリエステル100%/PVCラミネート【裏地】ポリエステル100%(メッシュ)※裏地メッシュ付きは、ジャケットのみ適応胸囲(cm)102~110胸幅(cm)64
注意
※ドライクリーニング・洗濯機洗いはお避け下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする