曜日別特売
TEEX-6585/01 テンポラリィーチェアEX ルネセイコウ 24513268

TEEX-6585/01 テンポラリィーチェアEX ルネセイコウ 24513268
TEEX-6585/01 テンポラリィーチェアEX ルネセイコウ 24513268
TEEX-6585/01 テンポラリィーチェアEX ルネセイコウ 24513268
TEEX-6585/01 テンポラリィーチェアEX ルネセイコウ 24513268
TEEX-6585/01 テンポラリィーチェアEX ルネセイコウ 24513268
TEEX-6585/01 テンポラリィーチェアEX ルネセイコウ 24513268
TEEX-6585/01 テンポラリィーチェアEX ルネセイコウ 24513268
TEEX-6585/01 テンポラリィーチェアEX ルネセイコウ 24513268

テンポラリィーチェアEX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック/ブラック
内容量1台注文コード24513268品番TEEX-6585/01
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カウンター越しでの接客や、レジ打ち、工場等、様々な作業場で高い位置でのワークをサポート。立ち作業にも座り作業にも便利

用途シートの高さが水平~78°まで起こすことが可能でイスになりスタンティングサポートにもなります。材質PVC/スチールパイプブラック/ブラック質量(g)4300幅(cm)30高さ(cm)65~93グリーン購入法適合奥行き(cm)41.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする