曜日別特売
7015 折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セット エピオス 24513381

メイン

7015 折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セット エピオス 24513381
7015 折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セット エピオス 24513381
7015 折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セット エピオス 24513381
7015 折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セット エピオス 24513381

折りたたみウォーターバッグ(6.5L) 100個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード24513381品番7015
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

非常時に役立つ6.5L(満水時)タイプの給水袋。水の役割や水の確保の手引きなどの役立つ情報をわかりやすく図解してあります。

用途非常時やアウトドアシーンで貯水しておけます。材質PE・PA・PET寸法(mm)320×130×355容量(L)6.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする