曜日別特売
MSQB7AE-M9NWL ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB7~) SMC 24523396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB7~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
7
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
リード線(m)
3
注文コード
24523396
品番
MSQB7AE-M9NWL
参考基準価格(税別)¥39,990販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。

シリンダ内径(Φmm)
12
サイズ
7
クッション
ラバークッション
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
角度調整範囲
0~190°
リード線(m)
3
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
M9NW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする