曜日別特売
0030 125.185 サンプリングチューブ 3810X/ カラー Eppendorf(エッペンドルフ) 24532987

0030 125.185 サンプリングチューブ 3810X/ カラー Eppendorf(エッペンドルフ) 24532987
0030 125.185 サンプリングチューブ 3810X/ カラー Eppendorf(エッペンドルフ) 24532987
0030 125.185 サンプリングチューブ 3810X/ カラー Eppendorf(エッペンドルフ) 24532987

サンプリングチューブ 3810X/ カラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番61-0169-10
内容量1箱(1000本)注文コード24532987品番0030 125.185
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

蓋は開閉がしやすいよう人間工学的にデザインしています
耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です
g-Safe:最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます
スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いていません
分注容量を確認しやすい目盛
書き込みしやすいフタとラベリングエリア
使用温度は -86℃~ 100℃です
蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)
PCR clean で利用可能: すべてのロットは、保証された純度に対して個別にテストされ認証されています

容量(mL)1.5アズワン品番61-0169-10チューブ色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする