8500 炭の力 二重底ソックス(先丸) 天牛(富士手袋工業) 24539427

8500 炭の力 二重底ソックス(先丸) 天牛(富士手袋工業) 24539427
8500 炭の力 二重底ソックス(先丸) 天牛(富士手袋工業) 24539427
8500 炭の力 二重底ソックス(先丸) 天牛(富士手袋工業) 24539427

炭の力 二重底ソックス(先丸)

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3足)注文コード24539427品番8500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自然の炭の力で消臭効果抜群、二重底で耐久性抜群。
炭が嫌なにおいを吸収し、衣服内の湿気を適度に調整してくれる快適素材です。
臭いの元となるガスの除去性能評価試験済み。(対象:アンモニアガス[汗やし尿臭]・酢酸ガス[酸っぱい臭い]・イソ吉草酸ガス[ムレた靴下の臭い])。
履きやすいのびのびタイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
グレー/ブラック材質表糸/綿、ポリウレタン、裏糸/竹炭糸80%、綿20%サイズ(cm)24~27指タイプ先丸入数3足機能消臭、吸水かかとからの長さ(cm)23丈区分レギュラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 農作業
製造業

農作業用として履きやすい靴下です。
暑さにも適しています

対象商品 : 24539427
2024-04-06
用途: 普段使い

気に入って何度もリピートいます。しいてゆうならロットごとの柔軟性の違いがあるところでしょうか。

2024-01-11
用途: 農作業

この靴下を履き始めたら、水虫にならなくなりました。感謝しています

対象商品 : 24539427
2023-06-13
用途: 機械メンテナンス
製造業

この靴下+半長靴で作業していますが、匂いは激減しています。ただ、新しい靴下なので吸汗性が高いのでそのようになっている可能性もあるので、長期的に見ないと何とも言えません。

対象商品 : 24539427
2023-06-11
用途: 普段仕事に行くときに使用

窮屈感もなく履き心地は良いと思います、耐久性に期待してます。

対象商品 : 24539427
2022-08-01
用途: 公園での草引き、掃除

一見したところ少し生地が厚そうだから、どうかなと思っていました。ところが、履いて1時間たっても、半日経っても、汗臭さもないし、靴の中の快適さが変わりませんでした。
ここまで、優れたものとは、という驚きでいっぱいです。今年の猛暑はこれで、乗り切りたいと思っています・

1が参考にしています
対象商品 : 24539427
2022-03-24
用途: 機械の修理・溶接時
三沢製作所

ナイロン系は溶接のスパッターですぐに穴があき、穴が大きくなり又溶けて熱くなります。
このソックスは穴はあくもものナイロン系より丈夫で長持ちします。

1が参考にしています
対象商品 : 24539427
2021-11-06
用途: 作業に使用するわけではなく肌着として使用
有限会社イタミ・ローズ・ガーデン

全体的にしっかりとした編地で二重底も具合がいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする