曜日別特売
HG-155-1P 13G ケブラーSD 指先ニトリルコート アトム 24540784

 

HG-155-1P 13G ケブラーSD 指先ニトリルコート アトム 24540784
HG-155-1P 13G ケブラーSD 指先ニトリルコート アトム 24540784

13G ケブラーSD 指先ニトリルコート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24.5
内容量1双注文コード24540784品番HG-155-1P
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)

サイズL全長(cm)24.5中指長(cm)8.5手の平幅(cm)9.4手のひらまわり(cm)18.8材質・原手:ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ・すべり止め:ニトリルゴムイエローゲージ数13規格ISO13997-TDM、EN388-2003耐切創性B、3機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂入数(双)1質量(g)50材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタンアズワン品番65-2015-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする