HG-156-1P 13G ケブラーSD ニトリルコート アトム 24540818

 

HG-156-1P 13G ケブラーSD ニトリルコート アトム 24540818
HG-156-1P 13G ケブラーSD ニトリルコート アトム 24540818

13G ケブラーSD ニトリルコート

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)24.4±1
内容量1双注文コード24540818品番HG-156-1P
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)

材質
手袋:ケブラー長繊維60% ウーリーナイロン32% ポリウレタン8%
すべり止め:ニトリルゴム
サイズM全長(cm)24.4±1中指長(cm)8.2±0.3手の平幅(cm)9.5±0.5耐切創性B、3入数(双)1規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタンゲージ数13アズワン品番64-8549-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする