UZT473 E-style 男女兼用半開スクラブ UZT473 明石スクールユニフォームカンパニー 24581497

E-style 男女兼用半開スクラブ UZT473

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ワイン
サイズEL
胸囲(cm)114
袖丈(cm)26
内容量1枚注文コード24581497品番UZT473
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

すっきり見えるスタンダードカラータイプは知的な印象に。
ニットパイピングがアクセント。
便利なキーループ。
収納に便利な脇ポケット。
動きやすい脇スリット。

ワインサイズELタイプ男女兼用胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)45袖丈(cm)26着丈(cm)74生地フルダルニット色番9生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、防透性、UVカット性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする