UZT474 E-style レディースチュニック UZT474 明石スクールユニフォームカンパニー 24581567

E-style レディースチュニック UZT474

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
サイズ13
胸囲(cm)104
袖丈(cm)21
内容量1枚注文コード24581567品番UZT474
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ショールカラーが女性らしい、着丈長めのチュニックタイプ。
収納に便利な胸&脇ポット付。
優しい印象のショールカラー。
ニットパイピングがアクセント。
全開ファスナーで着脱ラクラク。

アイボリーサイズ13タイプレディース胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)21着丈(cm)70生地フルダルニット色番1生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、防透性、UVカット性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする