UZT474 E-style レディースチュニック UZT474 明石スクールユニフォームカンパニー 24581655

UZT474 E-style レディースチュニック UZT474 明石スクールユニフォームカンパニー 24581655
UZT474 E-style レディースチュニック UZT474 明石スクールユニフォームカンパニー 24581655
UZT474 E-style レディースチュニック UZT474 明石スクールユニフォームカンパニー 24581655
UZT474 E-style レディースチュニック UZT474 明石スクールユニフォームカンパニー 24581655
UZT474 E-style レディースチュニック UZT474 明石スクールユニフォームカンパニー 24581655

E-style レディースチュニック UZT474

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ15
胸囲(cm)108
袖丈(cm)22
内容量1枚注文コード24581655品番UZT474
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ショールカラーが女性らしい、着丈長めのチュニックタイプ。
収納に便利な胸&脇ポット付。
優しい印象のショールカラー。
ニットパイピングがアクセント。
全開ファスナーで着脱ラクラク。

ネイビーサイズ15タイプレディース胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)42.5袖丈(cm)22着丈(cm)72生地フルダルニット色番5生地性能吸汗性、速乾性、工業洗濯、防透性、UVカット性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする