明石スクールユニフォームカンパニー
E-style レディースチュニック UZT474
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラウン
アイボリー
ネイビー
ブラウン
ワイン
サイズ
7
7
9
11
13
15
胸囲(cm)
92
92
96
100
104
108
袖丈(cm)
1.5
1.5
20
21
22
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24581698
品番
UZT474
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ショールカラーが女性らしい、着丈長めのチュニックタイプ。
収納に便利な胸&脇ポット付。
優しい印象のショールカラー。
ニットパイピングがアクセント。
全開ファスナーで着脱ラクラク。
色
ブラウン
サイズ
7
タイプ
レディース
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
1.5
着丈(cm)
64
生地
フルダルニット
色番
8
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、防透性、UVカット
性別
レディース