明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ポロシャツ(脇ポケット付き) UZT470E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラウン
ネイビー
ピンク
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
EL
胸囲(cm)
100
96
100
104
108
112
116
袖丈(cm)
23
22
23
24
25
26
27
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24582014
品番
UZT470E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
工業洗濯対応の上品ポロシャツ。両脇ポケット付だから収納力もばっちり。
収納に便利な両脇ポケット付。
吸水速乾でいつも快適な着心地。
前立てと襟のラインがアクセント。
色
ブラウン
サイズ
S
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル76・綿24(内再生ポリエステル52)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
68
生地
鹿の子
色番
8
グリーン購入法
適合
生地性能
吸汗性、速乾性、工業洗濯、日本製
性別
男女兼用