明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ニットシャツ(脇ポケット付き) UZT469
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グリーン
ベージュ
ブラウン
ワイン
サイズ
L
L
LL
EL
SS
S
M
胸囲(cm)
108
108
112
116
96
100
104
袖丈(cm)
25
25
26
27
22
23
24
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24582242
品番
UZT469
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シックカラーで上品な空間を演出。抗菌防臭素材を使用した両脇ポケット付ニットシャツ。
ラウンドカットした両脇ポケット付。
抗菌・防臭機能付でいつでも清潔。
ボタンダウンできちんとした印象に。
色
ネイビー
サイズ
L
タイプ
男女兼用
規格
SEK
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル80・綿20
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
生地
モックミラノリブ
色番
5
生地性能
防透性、UVカット、抗菌・防臭
性別
男女兼用