UZT469 E-style 男女兼用ニットシャツ(脇ポケット付き) UZT469 明石スクールユニフォームカンパニー 24582407

E-style 男女兼用ニットシャツ(脇ポケット付き) UZT469

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベージュ
サイズL
胸囲(cm)108
袖丈(cm)25
内容量1枚注文コード24582407品番UZT469
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シックカラーで上品な空間を演出。抗菌防臭素材を使用した両脇ポケット付ニットシャツ。
ラウンドカットした両脇ポケット付。
抗菌・防臭機能付でいつでも清潔。
ボタンダウンできちんとした印象に。

ベージュサイズLタイプ男女兼用規格SEK胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル80・綿20肩幅(cm)47袖丈(cm)25着丈(cm)73生地モックミラノリブ色番7生地性能防透性、UVカット、抗菌・防臭性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする