UZT418 E-style レディースボタンダウンシャツ UZT418 明石スクールユニフォームカンパニー 24582678

E-style レディースボタンダウンシャツ UZT418

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ワイン
サイズ7
胸囲(cm)92
袖丈(cm)19
内容量1枚注文コード24582678品番UZT418
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キチンと感のあるボタンダウンシャツ。親しみやすい爽やかな雰囲気に。
ボタンダウン仕様できんとした印象。
ポケットのピスネームがアクセント。
脇スリットで動きやすさに対応。

ワインサイズ7タイプレディース胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル50・綿50肩幅(cm)37袖丈(cm)19着丈(cm)58生地オックス調鹿の子(セオ・アルファEX)色番9生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24582626
2019-04-16
用途: お客様のお宅を訪問する際に
医療・福祉・介護関連業

本当は品番を間違えたのですが、こちらの品物の方が着やすくて、材質もしっかりしていました。間違えて正解でした。

対象商品 : 24582687
2017-09-01
用途: 介護現場
医療・福祉・介護関連業

伸縮性があり、とても着衣しやすく、色彩もいいので好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする