曜日別特売
UZT379 E-style メンズニットスラックス UZT379 明石スクールユニフォームカンパニー 24583457

E-style メンズニットスラックス UZT379

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベージュ
サイズLL
ヒップ(cm)114
内容量1本注文コード24583457品番UZT379
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

かがみやすく、動きやすい。ゆったりシルエット。
すっきりとした印象のピンタック入り。
収納に便利な左右ヒップポケット。

ベージュサイズLL股下(cm)90仕様裾ハーフタイプ(裾上げテープ付)タイプメンズ混率(%)ポリエステル100ウエスト(cm)88~95股上(cm)25ヒップ(cm)114生地モックロディ色番7生地性能吸汗性、速乾性、防透性、ストレッチ、工業洗濯性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする