UZT468 E-style 男女兼用ポロシャツ(脇ポケット付き) UZT468 明石スクールユニフォームカンパニー 24584455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ポロシャツ(脇ポケット付き) UZT468

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズEL
胸囲(cm)116
袖丈(cm)24
内容量1枚注文コード24584455品番UZT468
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

吸汗速乾でさらっとした着心地。明るい雰囲気を演出してくれるおしゃれなポロシャツ。
収納に便利な両脇ポケット付。
消臭機能つきでいつでも清潔。
衿、袖口のかわいいチェック柄フライス。

ホワイトサイズELタイプ男女兼用胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル80・綿20肩幅(cm)49袖丈(cm)24着丈(cm)77生地マイクロメッシュ、デオレックス色番1生地性能吸汗性、速乾性、消臭機能性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする