曜日別特売
UZQ722 E-style 男女兼用ニットシャツ(脇ポケット付き) UZQ722 明石スクールユニフォームカンパニー 24585067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-style 男女兼用ニットシャツ(脇ポケット付き) UZQ722

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
胸囲(cm)104
袖丈(cm)24
内容量1枚注文コード24585067品番UZQ722
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ノーアイロンでお手入れ簡単。脇ポケット付男女兼用ニットシャツ。
収納に便利な両脇ポケット付。
ボタンダウンできちんとした印象をキープ。

ネイビーサイズMタイプ男女兼用胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル90・キュプラ10肩幅(cm)45袖丈(cm)24着丈(cm)70生地トリコットストライプ色番5生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ、ノーアイロン、さらさら感、UVカット性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする