明石スクールユニフォームカンパニー
E-style 男女兼用ニットシャツ(脇ポケット付き) UZQ722
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
グリーン
サックス
ネイビー
グリーン
ワイン
オレンジ
ピンク
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
胸囲(cm)
108
96
100
104
108
112
116
120
袖丈(cm)
25
22
23
24
25
26
27
28
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24585155
品番
UZQ722
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ノーアイロンでお手入れ簡単。脇ポケット付男女兼用ニットシャツ。
収納に便利な両脇ポケット付。
ボタンダウンできちんとした印象をキープ。
色
グリーン
サイズ
L
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル90・キュプラ10
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
生地
トリコットストライプ
色番
6
生地性能
吸汗性、速乾性、ストレッチ、ノーアイロン、さらさら感、UVカット
性別
男女兼用