UZQ705A E-style 男女兼用半袖プルオーバーシャツ UZQ705A 明石スクールユニフォームカンパニー 24585742

E-style 男女兼用半袖プルオーバーシャツ UZQ705A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
サイズ4L
胸囲(cm)126
袖丈(cm)27
内容量1枚注文コード24585742品番UZQ705A
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

動きやすいトリコットシャツで決める。きちんと感のあるプルオーバーシャツ。
袖口にはパイピングでアクセント。
身体の動きを妨げないスリット入り。
ボタンダウンできちんとした印象をキープするデザイン。
収納に便利な胸ポケット。

グリーンサイズ4Lタイプ男女兼用胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル90・キュプラ10肩幅(cm)51袖丈(cm)27着丈(cm)79生地トリコットストライプ色番6生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ、ノーアイロン、さらさら感、UVカット性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする