曜日別特売
UZQ706A E-style 男女兼用長袖シャツ UZQ706A 明石スクールユニフォームカンパニー 24586835

E-style 男女兼用長袖シャツ UZQ706A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
オレンジ
サイズL
胸囲(cm)114
袖丈(cm)58
内容量1枚注文コード24586835品番UZQ706A
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

知的な雰囲気をアピール。きちんとした印象をキープする長袖シャツ。
剣ボロ。きちんとした印象があり腕まくりしやすいデザイン。
アジャスターで袖口が調整できる仕様。
身体の動きを妨げないスリット入り。
ボタンダウンできちんとした印象をキープするデザイン。
収納に便利な胸ポケット。

オレンジサイズLタイプ男女兼用胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル90・キュプラ10肩幅(cm)48袖丈(cm)58着丈(cm)73生地トリコットストライプ色番10生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ、ノーアイロン、さらさら感、UVカット性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする