曜日別特売
UZQ714 E-style 男女兼用半袖シャツ UZQ714 明石スクールユニフォームカンパニー 24587054

E-style 男女兼用半袖シャツ UZQ714

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サックス
サイズS
胸囲(cm)106
袖丈(cm)22
内容量1枚注文コード24587054品番UZQ714
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ニットならではのイージーケアが人気。スマートなおもてなしを印象づけるボタンダウンシャツ。
ボタンダウンできちんとした印象をキープするデザイン。
収納に便利な胸ポケット。
身体の動きを妨げないスリット入り。

サックスサイズSタイプ男女兼用胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル90・キュプラ10肩幅(cm)46袖丈(cm)22着丈(cm)69生地トリコットストライプ色番4生地性能吸汗性、速乾性、ストレッチ、ノーアイロン、さらさら感、UVカット性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする